※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径10mm長さ76mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10246172
品番
SHM-10
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2702
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
139
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
76
レンチサイズ(mm)
2
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
10.5
寸法B2(mm)
20
寸法B1(mm)
22
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
6.86