※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径13mm長さ96mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10246197 品番SHM-13
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2704 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)286 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)96 レンチサイズ(mm)2 寸法S(mm)16 寸法D(mm)13 寸法E(mm)14 寸法B2(mm)25 寸法B1(mm)27 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)9.80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10246197
2020-07-05
用途:
水産物 水揚げ作業時
建設業・工事業

リングタイプは引っかかりが無く水揚げ作業に最適 外れドメもグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする