※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径6mm長さ49mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10246233 品番SHM-6
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2708 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)32 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)49 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6.5 寸法B2(mm)13.5 寸法B1(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10246233
2020-09-19
用途:
現場作業時(既存品故障のため取替)
株式会社日本ホームサービス 様

屋上への立ち入り禁止用の防犯チェーンのロックとして使用しました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする