ケータイ水糸ポケイト

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10246345 品番 4713
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

薄く持ち易い・転がらない・クルクル回転軸・使い切り長さ

長さ(m)120 糸の太さ(mm)約0.8 ピンク 糸の太さ 材質ナイロン糸 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)80×45×31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10246363
2021-04-05
用途:
構造物の据付け
建設業・工事業

この位がちょうど良い。割高だけど…。
普通の丸いタイプだと最後まで使い切れないうちに
絡まったり、プラの部分が割れたりするからね(T_T)

対象商品:
10246381
2021-06-27
用途:
野外作業
建設業・工事業

使いやすいのでいつも使ってます コンパクトで良いです

対象商品:
10246354
2015-10-06
用途:
遣り方位置出し
有限会社サン・エフ建設 様

手触りがよい

対象商品:
10246363
2015-10-26
用途:
手芸

普通の上等

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする