※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用洋灯吊
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10246398
品番
NF-4
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
寸法L(mm)
75
ねじ径
M-4
寸法L1(mm)
37
寸法A(mm)
8
寸法S(mm)
12
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番
849-2050
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
10
種類
洋灯吊
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
38
寸法T(mm)
1
寸法W(mm)
19
寸法R(mm)
5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.05