※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用洋灯吊
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10246416
品番
NF-6
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
寸法L(mm)
115
ねじ径
M-6
寸法L1(mm)
63
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
18
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番
849-2052
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
35
種類
洋灯吊
寸法D(mm)
5.2
寸法B(mm)
52
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
30
寸法R(mm)
9
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.12