※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス パイプSカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10246434
品番
SG-18
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
寸法L1(mm)
50
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
3
寸法L2(mm)
44
寸法W1(mm)
13.5
用途
大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番
849-2674
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
7
種類
Sカン
寸法W2(mm)
23
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.03