※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス パイプターンバックルフック(フック&フック) 捻子径2分
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
10246495
品番
B-396
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出してないので、より装飾的です。
用途
ワイヤーロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-1008
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
75
寸法L(mm)
100
ねじ径
W-1/4
寸法L1(mm)
155
寸法A(mm)
45
寸法S(mm)
9
寸法B(mm)
78
寸法L2(mm)
230
寸法W(mm)
13
寸法J(mm)
5
使用荷重(kN)
0.78