※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10246547 品番 TBP-6W
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。

寸法L(mm)100 寸法W(mm)13 寸法J(mm)5 ねじ径(W)45661 用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2985 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする