※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10246565
品番
TBP-9W
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
寸法L(mm)
157
寸法W(mm)
17
寸法J(mm)
8
ねじ径(W)
45724
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2999
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
100