※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用パッドアイ
ステンレス パッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10246592
品番
PD-6H
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途
支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番
849-2152
材質
ステンレス
質量(g)
38
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
48
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
18
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60
寸法h(mm)
40
使用荷重(kN)
0.20