※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用パッドアイ
ステンレス パッドアイ 15mm×45mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10246626
品番
PD-5H
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
トラスコ品番
849-2150
寸法(mm)
-
寸法H(mm)
30
用途
支柱や壁面等に取り付けます
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
種類
パッドアイ
寸法A(mm)
15
寸法D(Φmm)
5
表面処理
電解研磨
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
14
寸法d(Φmm)
4.2
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
23
参考使用荷重(kN)
0.15
表面処理(本体)
電解研磨
入数
20
使用荷重(kN)
0.15