※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用パッドアイ
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径25mm 9mm×27mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10246678
品番
PDR-3
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番
849-2164
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
9
種類
パッドアイ
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
11.8
寸法d(mm)
2.2
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
1.8
寸法B2(mm)
22
寸法B1(mm)
27
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.03