※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径50mm 26mm×80mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10246714 品番PDR-8
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2168 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)142 種類パッドアイ 寸法L(mm)50 寸法H(mm)32 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)26 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法B2(mm)60 寸法B1(mm)80 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする