※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用洋灯吊
ステンレス ハングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10246748
品番
GH-16
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
トラスコ品番
849-1541
質量(g)
335
寸法L(mm)
156
ねじ径
M-16
寸法L1(mm)
106
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス
種類
洋灯吊
寸法S(mm)
26
寸法D(mm)
14.5
寸法B(mm)
50
寸法W(mm)
52
使用荷重(kN)
2.45