B-2156 ステンレス ヒートン 水本機械製作所 10246757 B-2156 ステンレス ヒートン 水本機械製作所 10246757

ステンレス ヒートン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 10246757 品番 B-2156
参考基準価格(税別)¥305 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

直接木製の壁面などにねじ込めます。

質量(g)16 寸法L(mm)35 寸法D(mm)3 寸法B(mm)13 寸法W(mm)10 用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用 トラスコ品番849-0911 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
釣り道具に

竿受けのフックとして使用しました。
ステンレスで錆びの心配がなし。
1個売りというのがいい。
100均でもセットで売っていて割安だが
1個しか使わないのでこっちの方がいいと思う。

対象商品:
10246827
2021-12-13
用途:
壁掛け時計の吊り下げ

材質、ねじ山の具合、しっかりとした太さがあり、4キロほどのものをかけるときの安心感がありました

1人が参考にしています
対象商品:
10246766
2021-09-08
用途:
ワイヤーロープ通し
宗教法人 満明寺 様 (サービス業)

ステンレス製ということでサビにも強く折れることもない満足

対象商品:
10246854
2020-08-15
用途:
手作り楽器のパーツで使用
医療・福祉・介護関連業

手作り楽器のパーツにしっかりとした製品で安心して使用出来た。

対象商品:
10246793
2019-04-02
用途:
屋外の立て看板に1年間使用中

屋外の立て看板に約1年間使用していますが、
ステンレスなのでサビが起きず、大変助かっています。
ホームセンターではなかなか無いサイズ&材質なので、
またモノタロウで注文します。

対象商品:
10246793
2018-05-18
用途:
屋外の立て看板固定に使用中。

屋外に設置している立て看板にねじ込んで、
破断強度50kgくらいのタイラップで門扉に固定しています。
ホームセンターで販売している同サイズの鉄製と変わらない
値段ですが、サビの心配が無いのでとてもお買い得に感じます。

対象商品:
10246784
2018-01-24
用途:
衣類、家具の整頓時

ステンレスヒートン、大きさ三種類の利用で整理整頓がスムースになる。

対象商品:
10246827
2017-12-29
用途:
部品加工用

真鍮より強度があり、また百均にはなかったのでとても助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする