曜日別特売
YH-7 ステンレス ヒートン 水本機械製作所 10246766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YH-7 ステンレス ヒートン 水本機械製作所 10246766
YH-7 ステンレス ヒートン 水本機械製作所 10246766

ステンレス ヒートン

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法D(mm)3
内容量1個注文コード10246766品番YH-7
参考基準価格(税別)¥45販売価格(税込)¥36
販売価格(税別)
33

直接木製の壁面などにねじ込めます。

用途
木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
質量(g)3.2寸法L(mm)35寸法D(mm)3寸法B(mm)13寸法W(mm)10トラスコ品番849-3240材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 釣り道具に

竿受けのフックとして使用しました。
ステンレスで錆びの心配がなし。
1個売りというのがいい。
100均でもセットで売っていて割安だが
1個しか使わないのでこっちの方がいいと思う。

対象商品 : 10246827
2021-12-13
用途: 壁掛け時計の吊り下げ

材質、ねじ山の具合、しっかりとした太さがあり、4キロほどのものをかけるときの安心感がありました

1が参考にしています
対象商品 : 10246766
2021-09-08
用途: ワイヤーロープ通し
宗教法人 満明寺サービス業

ステンレス製ということでサビにも強く折れることもない満足

対象商品 : 10246854
2020-08-15
用途: 手作り楽器のパーツで使用
医療・福祉・介護関連業

手作り楽器のパーツにしっかりとした製品で安心して使用出来た。

対象商品 : 10246793
2019-04-02
用途: 屋外の立て看板に1年間使用中

屋外の立て看板に約1年間使用していますが、
ステンレスなのでサビが起きず、大変助かっています。
ホームセンターではなかなか無いサイズ&材質なので、
またモノタロウで注文します。

対象商品 : 10246793
2018-05-18
用途: 屋外の立て看板固定に使用中。

屋外に設置している立て看板にねじ込んで、
破断強度50kgくらいのタイラップで門扉に固定しています。
ホームセンターで販売している同サイズの鉄製と変わらない
値段ですが、サビの心配が無いのでとてもお買い得に感じます。

対象商品 : 10246784
2018-01-24
用途: 衣類、家具の整頓時

ステンレスヒートン、大きさ三種類の利用で整理整頓がスムースになる。

対象商品 : 10246827
2017-12-29
用途: 部品加工用

真鍮より強度があり、また百均にはなかったのでとても助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする