※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ50mm内幅28mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10246888
品番
RSB-6
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2426
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
47
寸法L(mm)
50
ねじ径
M6
寸法d(mm)
15.5
寸法t(mm)
4
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
28
使用荷重(kN)
0.88