※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10246897
品番
RSB-8
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2427
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
85
寸法L(mm)
66.5
ねじ径
M8
寸法d(mm)
20
寸法t(mm)
5
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
34.5
使用荷重(kN)
1.47