ステンレス ピンフック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10246915 品番 PF-1
参考基準価格(税別)¥50 販売価格(税込) ¥46
販売価格(税別)
42

手軽にフックを開閉出来ます。

質量(g)0.3 寸法L(mm)17 寸法d(mm)2.5 寸法F(mm)1.5 寸法S(mm)2 寸法W(mm)6.8 使用荷重(kN)0.005 用途脱落防止用の金具として トラスコ品番849-2176 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 寸法D(Φmm)1 表面処理バレル研磨 参考使用荷重(kN)0.005 表面処理(本体)バレル研磨 入数500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10246933
2023-09-05
用途:
取付金具の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

他の通販サイトで買うと送料がかかり高い買い物になってしまいますが、こちらでついでの時に買うと安く入手できて助かっています。

対象商品:
10246924
2021-11-18
用途:
インコのおもちゃ制作
その他業種

思っていたより、かたくて
かなり扱いにくかったです。
簡単に付け外しできると思ったのですが、結構力がいります。

対象商品:
10246958
2021-07-13
用途:
カーテンを止めるフックとして利用
飲食業

少し小さめではありますが、安くてとても満足しています。

対象商品:
10246976
2021-03-14
用途:
シートハトメ穴
建設業・工事業

商品説明に「手軽にフックを開閉できます。 」とありますが、堅くてできません。記載しない方が良いと思います。

対象商品:
10246906
2019-11-06
用途:
作業用
運輸・通信業

大きいかなっと思ったが、思っていたピッタリの大きさで満足でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
10247028
2019-06-20
用途:
小物の落下防止

バネが強すぎ
片手の指で摘まんだら1mmも開かない
失敗だった
モノタロウ様へのお願い
操作荷重を書いて下さい
別に何ニュートンとかじゃ無くて
指で簡単に開けますとか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする