水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径4mm内径20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
10247046
品番
B-803
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
4
トラスコ品番
849-1082
材質
ステンレス
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応