※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径5mm内径25mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10247055
品番
B-804
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
トラスコ品番
849-1083
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
種類
リンク
内径(Φmm)
25
線径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応