※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径9mm内径40mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
10247082
品番
B-807
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
849-1086
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
種類
リンク
内径(Φmm)
40
線径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応