※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ピン止めリングキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10247107 品番 SHT-11
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。

寸法L(mm)82 寸法S(mm)14 寸法D(mm)11 寸法E(mm)11.6 寸法B2(mm)22 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2712 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)179 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法B1(mm)24 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)7.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする