※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ピン止めリングキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247116
品番
SHT-13
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
寸法L(mm)
96
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
14
寸法B2(mm)
25
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2713
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
285
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法B1(mm)
27
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
9.80