※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ピン止めリングキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247125
品番
SHT-16
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
寸法L(mm)
118
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
19.4
寸法B2(mm)
31.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2714
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
534
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法B1(mm)
34
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
14.70