※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10247134
品番
SHT-2.5
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2715
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
4
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
25.5
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
2.7
寸法B2(mm)
8
寸法B1(mm)
9
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.15