ステンレス ピン止めリングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10247143 品番 SHT-3
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。

寸法L(mm)29 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)3 寸法E(mm)3.3 寸法B2(mm)8.5 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2716 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)6 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法B1(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする