※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL-200 ステンレス フェアリーダー 水本機械製作所 10247213 FL-200 ステンレス フェアリーダー 水本機械製作所 10247213

ステンレス フェアリーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10247213 品番 FL-200
参考基準価格(税別)¥29,250 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします トラスコ品番849-1499 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ 質量(g)978 寸法L(mm)200 寸法d(mm)8.5 寸法L1(mm)40 寸法W(mm)50 寸法P(mm)180 仕上バフ研磨 寸法R(mm)16.5 寸法P1(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする