スクレイパー PRO-600

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10247246 品番K-717
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。
刃の交換はダイヤル式なので工具不要
替刃3枚付(厚刃)

刃幅(mm)18 用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能 全長(mm)600 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK-2 刃渡り(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10247246
2013-12-05
用途:
コンテナ内部にたまった泥落とし

耐久性がやや心配、といったところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする