水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径3mm長さ25mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10247247
品番
P-3
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
用途
一番スタンダードなジョイント金具です
トラスコ品番
849-2120
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
4
種類
カラビナ
寸法L(mm)
25
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
10
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.08