※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径6mm長さ66mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10247326
品番
PK-6
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
ハズレ止め付ですので、安心です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2192
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
38
種類
カラビナ
寸法L(mm)
66
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
19
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.78