※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径8mm長さ74mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10247335
品番
PK-8
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
ハズレ止め付ですので、安心です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2193
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
76
種類
カラビナ
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
20
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.18