※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス プチカラビナ(環付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247396
品番
P-4B
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)
0.23
寸法L(mm)
38
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
13
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-2122
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
11
種類
カラビナ
寸法S(mm)
6
表面処理(本体)
バレル研磨