※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 洋折釘
ステンレス プチフックL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247432
品番
HL-6
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
189
バスケットに入れる
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
30
ねじ径
M-6
ドリル径(Φmm)
11
寸法D(mm)
6
用途
屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
付属品
カットアンカー
トラスコ品番
849-1555
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)
33
種類
洋折釘
表面処理
(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
表面処理(本体)
ヘアーライン
使用荷重(kN)
0.20
材質(カットアンカー)
鉄