※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 洋折釘
ステンレス プチフックL型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247457
品番
HL-10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
50
ねじ径
M-10
ドリル径(Φmm)
14.5
寸法D(mm)
10
用途
屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
トラスコ品番
849-1554
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)
93
種類
洋折釘
表面処理
(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)
13
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
40
表面処理(本体)
ヘアーライン
使用荷重(kN)
0.98
材質(カットアンカー)
鉄