※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス プチフックR型 フック長さ31mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10247466 品番HR-6
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ステンレス製なので、水回り等に最適です。

用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに 付属品カットアンカー トラスコ品番849-1566 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ 質量(g)37 種類洋折釘 寸法L(mm)20 ねじ径M-6 ドリル径(Φmm)11 寸法D(mm)6 表面処理(カットアンカー)ヘアーライン 寸法B(mm)11 寸法T(mm)2 寸法H1(mm)52 寸法H2(mm)31 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)28 表面処理(本体)ヘアーライン 使用荷重(kN)0.20 材質(カットアンカー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする