※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス フックホルダー 全長123mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10247475 品番HU-1
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途ボートフック用横型などに トラスコ品番849-1567 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ(PVCコーティング) 質量(g)74 種類プレートフック 寸法L(mm)123 寸法d(mm)3.5 寸法A(mm)27 寸法t(mm)1.4 寸法S(mm)31 寸法B(mm)47 寸法W(mm)25 寸法R(mm)17 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨仕上げ(PVCコーティング)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10247475
2017-02-11
用途:
ボートフックの収納
製造業

まだ取り付けてませんが、いい感じです。収納する物に合わせて、若干変形もできそうです。買ってよかったです。早く取り付けてみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする