※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス フックホルダー 全長135mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10247484 品番HU-2
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)135 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)70 寸法B(mm)81 用途救命浮き輪用などに トラスコ品番849-1568 材質ステンレス 質量(g)79 種類プレートフック 寸法d(mm)3.5 寸法W(mm)25 寸法R(mm)39 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする