水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス プレスワイヤークリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247502
品番
PWC-3
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
使用ロープ径(mm)
3
ねじ径
M3
トラスコ品番
849-2232
質量(g)
4
寸法L(mm)
20
用途
ワイヤロープの端末加工に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
14
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
2.6
寸法B(mm)
7.5
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
8