※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス プレスワイヤークリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247527
品番
PWC-5
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
使用ロープ径(mm)
5
ねじ径
M5
トラスコ品番
849-2234
質量(g)
15
寸法L(mm)
26
用途
ワイヤロープの端末加工に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
22
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
4.4
寸法B(mm)
12
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
11.5