※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス プレスワイヤークリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247536
品番
PWC-6
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
使用ロープ径(mm)
6
ねじ径
M6
トラスコ品番
849-2235
質量(g)
26
寸法L(mm)
34
用途
ワイヤロープの端末加工に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
5.3
寸法B(mm)
13
寸法T(mm)
18
寸法W(mm)
14