※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス プレスワイヤークリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247545
品番
PWC-8
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
使用ロープ径(mm)
8
ねじ径
M8
トラスコ品番
849-2236
質量(g)
54
寸法L(mm)
41
用途
ワイヤロープの端末加工に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
31
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
7.1
寸法B(mm)
17
寸法T(mm)
23
寸法W(mm)
17