Wシリーズスプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10247571 品番 CREAMY(KL)63S-15
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。

塗料ノズル径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)150 パターン開き(mm)200 用途最高級品の仕上塗装に トラスコ品番108-1128 質量(g)440 塗料噴出量(mL/min)210 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34 適合塗料容器1.0L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする