吸上式スクリュー方塗料容器(吸上式塗料カップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10247596 品番 KS-10-2
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

空気孔を少し高くすることにより塗料のもれを少なくしております。

取付ネジ径G1/4 カップ容量(L)1.0 トラスコ品番108-1144 質量(g)320 適合スプレーガンK-80S,CREAMY(KL)63SS-W,CREAMY(KL)63S,CREAMY(KP)7S 塗料供給方式吸上式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする