※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス ペリカンSフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
注文コード
10247597
品番
B-1343
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
76
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
849-0777
質量(g)
69
種類
Sカン
寸法L1(mm)
76
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
60
寸法R(mm)
7.5
寸法W1(mm)
15
寸法W2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49