※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ62mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10247667 品番B-1499
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番849-0815 材質ステンレス 長さ(mm)62 種類洋灯吊 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする