水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイスナップ
ステンレス ミニクリップ 長さ15mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10247712
品番
MP-0
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
2.5
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
3
用途
産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
トラスコ品番
849-1972
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
0.6
種類
アイスナップ
寸法W(mm)
7.5
寸法R(mm)
2.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.01