※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイスナップ
ステンレス ミニクリップ 長さ20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10247728
品番
MP-1
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
トラスコ品番
849-1973
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
1.5
種類
アイスナップ
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
2.4
寸法S(mm)
4
寸法W(mm)
10
寸法R(mm)
3.5
基本使用荷重(kN)
0.02