※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイスナップ
ステンレス ミニクリップ 長さ26mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10247737
品番
MP-2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途
産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
トラスコ品番
849-1974
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
3.2
種類
アイスナップ
寸法L(mm)
26
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
寸法W(mm)
12
寸法R(mm)
4
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.03